pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75191866
品番
TE1M 8×2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
5(60°以下)、3(90°<a<120°)
有効長L(m)
2
質量(kg)
12.25
チェーン径(Φmm)
8
マスターリング
VMW7-8
フック
HSW7-8
寸法e(mm)
240
寸法t(mm)
170
寸法w(mm)
105
フック寸法e(mm)
106
寸法h(mm)
27
寸法a(mm)
19
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
11
寸法g1(mm)
26
寸法b(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応