ABS-2065 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX 75191907 ABS-2065 石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ ANEX 75191907

石膏ボード用ビスキャッチ&ストップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75191907 品番 ABS-2065
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。

材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
真鍮
アルミニウム
仕様ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32 トラスコ品番493-6299 セット内容ビスキャッチ&ストップ本体・+2×65両頭ビット 寸法(mm)ビスキャッチ:Φ19×32 質量(g)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75191907
2025-02-15
用途:
石膏ボード
植原興業 様 (建設業・工事業)

気にせず均等に丁度よく、ビスが打てるので便利です。

対象商品:
75191907
2022-07-21
用途:
石膏ボード貼り
株式会社エアワークス 様 (建設業・工事業)

ビスが深く入り込み過ぎなくて使いやすいです
本業ではないので、耐久性に少々不満が有りますが、、
自社事務所40u+15u+10u分の壁と天井貼りましたが
最後のほうで樹脂の白い部分がすり減って、地金が見えてきました
価格から考えれば、こんなもんで満足かな、、とも思います
二個目を購入しました、もうこれなしではボード貼れません

1人が参考にしています
対象商品:
75191907
2017-07-25
用途:
ボード貼り
建設業・工事業

仕上げのビスの深さはちょうど良い
JISの下地に打つときは力を加減しないとシリコンの頭の部分が強くあたりボードがへこむ

2人が参考にしています
対象商品:
75191907
2022-11-13
用途:
ボードビス止め
アトリエ エムズ コンセプト 様

打ってるビス頭が見えにくいので、音を聞いて電ドラを止めるタイミングをはかります。回しすぎると舐めてビット先を削ることがあります。目を悪くしてビスが打ち込まれすぎる職人さんのために購入。結局、ビス頭が見えないのでやりにくいと、あまり使ってもらえませんでしたが、暗い環境とかでは役立ちそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
75191907
2016-10-15
用途:
石膏ボード張りに使用

枚数少ないかんたんな石膏ボード張りには最高の工具です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする