pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75191936
品番
TE2M 10×2.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
7.9(60°以下)、4.7(90°<a<120°)
有効長L(m)
2.5
質量(kg)
24.6
チェーン径(Φmm)
10
マスターリング
VMW10
フック
LHW10
寸法e(mm)
275
寸法t(mm)
190
寸法w(mm)
110
フック寸法e(mm)
169
寸法h(mm)
30
寸法a(mm)
29
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
15
寸法b(mm)
107
寸法g(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応