pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75191979
品番
TE2M 13×1.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
13.3(60°以下)、0.8(90°<a<120°)
有効長L(m)
1.5
質量(kg)
28.91
チェーン径(Φmm)
13
マスターリング
VMW13
フック
LHW13
寸法e(mm)
345
寸法t(mm)
230
寸法w(mm)
130
フック寸法e(mm)
205
寸法h(mm)
40
寸法a(mm)
35
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
20
寸法b(mm)
138
寸法g(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応