ヘクスローブカラービット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75192047 品番 ACTX-2015
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。

差込角対辺(mm)6.35 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 トラスコ品番469-8657 全長(mm)150 質量(g)39 先端サイズT20 先端形状ヘックスローブ 本数1 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
防犯カメラの取付
霜村電業 様 (建設業・工事業)

使い勝手が良い。
カメラカバーを取り付ける時に使っている。

対象商品:
75192074
2015-05-17
用途:
バイク整備

ロングビットと差し替えグリップで使うと、ドライバー感覚でトルクスを回せるので非常に便利です。
サイズごとに色違いになっているので、欲しいサイズが一発で選べるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする