pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75192119
品番
TE2M 8×2.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
使用荷重(t)
5(60°以下)、3(90°<a<120°)
有効長L(m)
2.5
質量(kg)
15.66
チェーン径(Φmm)
8
マスターリング
VMW7-8
フック
LHW7-8
寸法e(mm)
240
寸法t(mm)
170
寸法w(mm)
105
フック寸法e(mm)
136
寸法h(mm)
26
寸法a(mm)
20
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
12
寸法b(mm)
88
寸法g(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応