カラーハイス下穴錐

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75192162 品番 ACK-035
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。
硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。

材質
高速度鋼(HSS)
快削鋼
刃径(Φmm)3.5 溝長(mm)46 全長(mm)125 用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。 トラスコ品番432-6474 サイズドリル径3.5mm 質量(g)13 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75192153
2020-05-02
用途:
木工作業
製造業

切れはいいです、でも自分の使い方が悪いのかこげます。インパクトで使用するから?回転数がはや過ぎるから?

2人が参考にしています
対象商品:
75192144
2018-03-28
用途:
木材の下穴開け
サービス業

刃径が2.5mmと細いせいか、使用初日に先端が折れてしまった。
折れた状態でも作業はできたので「普通」としておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
75192144
2018-03-20
用途:
木材加工

安い割にしっかりしてて使い易かった。また買いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする