カラーハイス下穴錐

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 75192223 品番 ACK3-3354
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。
硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。

材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼 シャンク径(mm)6.35 用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード トラスコ品番433-3730 適合機種電気ドリル セット内容ACK-030、035、040 サイズ3/3.5/4mm 質量(g)40 タイプ六角軸6.35mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75192196
2017-05-23
用途:
木製カーテンBOXの取付
株式会社東京ドームリゾートオペレーションズ 様

少し硬めの木材を5本ぐらい連続で穴をあけると変色して何本か折れました

1人が参考にしています
対象商品:
75192196
2015-11-15
用途:
木工事

よく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする