段付ビット用ネジキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75192232 品番ADM-2100
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g

トラスコ品番493-7279 セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ 質量(g)29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75192232
2023-10-12
用途:
高所作業

段付きビットはトーション効果があり、適度にトルクを落とし、ビスの打ち込み時にブレも少なくカムアウトして仕上げ面に疵をつける心配が減る。樋金具を取り付けている商品写真からわかるように、段付きビットとスリムなホルダーによってビット先端がごつくなり過ぎず金物に干渉しづらい。最適な位置ではマグネットとビスの頭に当たる面でしっかり保持してくれる。ビスキャッチは真ん中のゴムパッキンを潰すように締めこんで固定する。きっちり締めこんで固定していないと、ドリルホルダーから出し入れする際、ホルダーに引っかかり抜け落ちてしまう事がある。定期的にビスキャッチが緩んでないか確認し、マグネットでビス先端に付着した鉄粉をスライドさせ取り除きながら使用している。段付きビットで使用可能なビスキャッチは他に見つからない。段付きビットにとって鬼に金棒。大変良い商品。

対象商品:
75192232
2018-11-01
用途:
狭い場所でのネジの打ち込み
農・林・水産業

径が1センチと細いため手の入らない少しの隙間からの作業ができる。そのためビット径が4.5ミリしか使えないことはしかたないか。磁力が少し弱いことと、ビットに差し込むだけの構造のため使用中徐々に移動する。中央にネジが切ってあり前後分離するが締めこむと胴の中のゴムパッキンを押しつぶしビットの間で抵抗が生じ移動しにくくなる作りと思うが緩めた時とさほど変わらない。作業中気が付いたらネジキャッチがなくなっていた。後で脚立に張り付いているところを発見回収できた。使用には十分であるがもう少し固定力と磁力が強くなればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする