ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
ハイパービット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
先端サイズ(#)
No.2
注文コード
75192302
品番
AH-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
先端サイズ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
全長(mm)
110
先端形状
プラス(+)
本数
10
先端サイズ(#)
No.2
両頭機能
両頭