タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
フィニッシュネイルステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3000本×20箱)
足長(mm)
20
トラスコ品番
851-1005
注文コード
75192575
品番
F20-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
アウトレット
¥58,900
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
足長・トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
足長(mm)
20
用途
回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
851-1005
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.55