ハイパービット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 先端サイズNo.2 注文コード75192616 品番AH-16M_2-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は先端サイズ・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。

全長(mm)100 先端形状プラス(+) 本数10 種類段付 先端サイズNo.2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75192686
2021-09-18
用途:
ペン型インパクトドライバーに使用

ビットホルダーに差したつもりですが抜けて紛失したので、購入しました。
価格も長さも丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする