ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
ハイパービット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
先端サイズ
No.2
注文コード
75192686
品番
AHM-2110
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
全長(mm)
110
先端形状
プラス(+)
本数
2
トラスコ品番
774-3815
質量(g)
58
先端サイズ
No.2
アズワン品番
65-1969-02
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭