ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
ハイパービット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
先端サイズ
No.2
注文コード
75192695
品番
AHM-2150
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
全長(mm)
150
先端形状
プラス(+)
本数
2
トラスコ品番
774-3823
質量(g)
80
先端サイズ
No.2
アズワン品番
65-1969-03
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭