ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
ハイパービット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
No.2
注文コード
75192713
品番
AHM-2300
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
全長(mm)
300
先端形状
プラス(+)
本数
1
トラスコ品番
774-3840
質量(g)
84
先端サイズ
No.2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭