ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
ハイパービット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
先端サイズ
No.2
注文コード
75192835
品番
AHMD-2100
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
モノタロウではこんなお得な商品も!
段付きビット メッキ付
モノタロウ
¥
349
¥
384
税込
全長(mm)
100
先端形状
プラス(+)
本数
2
トラスコ品番
774-3947
質量(g)
37
先端サイズ
No.2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭