ハイパービット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 先端サイズNo.2 注文コード75192844 品番AHMD-2150
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別) アウトレット
¥649529
この商品は先端サイズ・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)150 先端形状プラス(+) 本数2 トラスコ品番774-3955 質量(g)50 先端サイズNo.2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75192686
2021-09-18
用途:
ペン型インパクトドライバーに使用

ビットホルダーに差したつもりですが抜けて紛失したので、購入しました。
価格も長さも丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする