ハイパービット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 75192887 品番 AHMD-1065W
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。9mm溝と13mm溝の入ったW溝タイプ。

本数2 トラスコ品番776-7111 全長(mm)65 種類段付W溝 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) アズワン品番65-1969-09 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75192896
2021-10-20
用途:
電気装置のメンテ用
建設業・工事業

手持ちの+1ビットの長さが足りず、100oを急遽購入。軸も先も精度が良い。マグネット付きで使いやすい。延長を使うとがたつくのでやはり単発で長いのをそろえておくべきだった。

対象商品:
75192905
2021-05-17
用途:
DIY
製造業

海外製の電動ドライバー(9mm 溝仕様)に使用しています。細身でマグネットも付いているので使いやすいです。

対象商品:
75192923
2020-12-15
用途:
看板設置等
その他業種

36Vで使っていますが長さも丁度いい感じです。あとは耐久性です。問題なければ再購入しようと思います

対象商品:
75192887
2020-05-07
用途:
充電式ドライバーのビットに

細身なので狭い穴に入ったネジにも使用でき、2個パックなので予備も含めて購入しやすい価格なのも良い。
ネジの掛かりは同じくANEXの通常のドライバーよりも僅かに浅い(カムアウトしやすい)と感じるが、極僅かな違いなので星-1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする