AHMD5-2100W ハイパービット ANEX 片頭 プラス(+) 刃先マグネットあり 75192966

AHMD5-2100W ハイパービット ANEX 75192966 AHMD5-2100W ハイパービット ANEX 75192966

ハイパービット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)100 注文コード75192966 品番AHMD5-2100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は先端サイズ・全長など9種類から選べます 他の種類を見る

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。9mm溝と13mm溝の入ったW溝タイプ。

差込角対辺(mm)6.35 本数5 トラスコ品番776-7188 全長(mm)100 種類段付W溝 先端形状プラス(+) 先端サイズ(#)No.2 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75192966 AHMD5-2100W 75192923 AHMD-2100W ハイパービット ANEX ハイパービット ANEX 1セット(2本) 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75192896
2021-10-20
用途:
電気装置のメンテ用
建設業・工事業

手持ちの+1ビットの長さが足りず、100oを急遽購入。軸も先も精度が良い。マグネット付きで使いやすい。延長を使うとがたつくのでやはり単発で長いのをそろえておくべきだった。

対象商品:
75192905
2021-05-17
用途:
DIY
製造業

海外製の電動ドライバー(9mm 溝仕様)に使用しています。細身でマグネットも付いているので使いやすいです。

対象商品:
75192923
2020-12-15
用途:
看板設置等
その他業種

36Vで使っていますが長さも丁度いい感じです。あとは耐久性です。問題なければ再購入しようと思います

対象商品:
75192887
2020-05-07
用途:
充電式ドライバーのビットに

細身なので狭い穴に入ったネジにも使用でき、2個パックなので予備も含めて購入しやすい価格なのも良い。
ネジの掛かりは同じくANEXの通常のドライバーよりも僅かに浅い(カムアウトしやすい)と感じるが、極僅かな違いなので星-1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする