曜日別特売
AK-22P-3-125 手動インパクトドライバー用ビット ANEX 75193106

手動インパクトドライバー用ビット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)125
先端サイズNo.3
内容量1本注文コード75193106品番AK-22P-3-125
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。

用途
手回しインパクトドライバーの差替ビット。
全長(mm)125適合本体1902質量(g)33先端サイズNo.3先端形状プラス(+)トラスコ品番493-6973材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75193097
2017-04-21
用途: 整備作業
農・林・水産業

奥まったプラスネジを、インパクトドライバーで外す時に使用。

対象商品 : 75193072
2015-11-12
用途: 工具

私の作業ミスに+1をインパクトではネジを壊してしまいました。

対象商品 : 75193106
2015-11-15
用途: 工具

普通の上等

対象商品 : 75193072
2015-10-26
用途: 備品

ん~普通でした。

対象商品 : 75193072
2015-10-26
用途: 工具

#!、#2、#3兼用と有るが#3がサイズ合わずにネジがガラガラ壊れた!

MonotaROからの回答

分かりづらい点があり申し訳ございません。
本製品は刃先サイズ+1となります。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする