手動インパクトドライバー用ビット

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75193133 品番 AK-22P-7-125
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。

全長(mm)125 適合本体1902 質量(g)33 先端サイズ7 先端形状マイナス(-) 用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。 トラスコ品番774-4021 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75193097
2017-04-21
用途:
整備作業
農・林・水産業

奥まったプラスネジを、インパクトドライバーで外す時に使用。

対象商品:
75193072
2015-11-12
用途:
工具

私の作業ミスに+1をインパクトではネジを壊してしまいました。

対象商品:
75193106
2015-11-15
用途:
工具

普通の上等

対象商品:
75193072
2015-10-26
用途:
備品

ん〜普通でした。

対象商品:
75193072
2015-10-26
用途:
工具

#!、#2、#3兼用と有るが#3がサイズ合わずにネジがガラガラ壊れた!

MonotaROからの回答

分かりづらい点があり申し訳ございません。
本製品は刃先サイズ+1となります。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする