AK-50P-5.5 ショートビット ANEX 75193185 AK-50P-5.5 ショートビット ANEX 75193185

ショートビット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75193185 品番 AK-50P-5.5
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

手動ドライバー用のショートビット。

全長(mm)30 質量(g)10 トラスコ品番774-4081 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75193151
2020-07-05
用途:
スタビドライバー
建設業・工事業

アネックスのワイドハンドル超短スタービードライバーと組み合わせて使ってます。
安いのに精度がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75193151
2017-04-21
用途:
整備作業
農・林・水産業

インパクトドライバー用に購入。ビットをセットしたインパクトドライバーを一度使うと、作業性の良さに、もう後戻りは出来ません。

対象商品:
75193142
2017-01-14
用途:
部品のばらし

ドライバーの付属品は食いつきが悪くビスがすぐに落ちていましたが、
これは食いつきが良くフィットして作業がしやすく、落ちません。
買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする