ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 六角ビット/ボールポイントビット
ショートビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75193246
品番
AK-50P-H5
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥196
販売価格(税別)
¥
178
バスケットに入れる
各種ラチェット&差替ドライバービット(手動ドライバー用)
両頭機能
片頭
全長(mm)
30
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
5
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
493-6591
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)
10
本数
1