溝付超短ビット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75193413 品番 AK-51P-P3
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。

トラスコ品番774-4188 全長(mm)19 質量(g)7 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75193413
2023-05-10
用途:
家具の組立時
建設業・工事業

アングルインパクトで使用。ありがたい商品です。
満足の部類に入りますが何回かポロっと外れたのでやや満足。
本体かビットのどちらのせいかは判断つかないので。

対象商品:
75193404
2017-07-30
用途:
スロットルポジションセンサー調整
自動車・二輪車・自転車関連業

スロットルポジションセンサーの調整用に購入しました、隙間が小さく、ぎりぎり緩めることができました。

対象商品:
75193404
2016-03-28
用途:
交換用ビット

超短と謳っているが、もっと短いものはたくさんあるのでどうかと思うけど、溝付きは取り外しが容易になり、短いビットの部類としては扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする