溝付超短ビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75193474 品番 AK-51P-H6
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。

両頭機能片頭 全長(mm)19 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 差込角対辺(mm)6.35 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75193456
2021-05-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品が一番短いようでしたので選びました。単品で購入できるのもありがたい。
とあるメーカーの、とある車にしか使われてないビスを脱着する際に、こういった工具があるのとないのでは、作業効率が全然違う。

1人が参考にしています
対象商品:
75193465
2020-05-26
用途:
万能ガンのメンテナンス
建設業・工事業

今までは普通の六角を使っていて、作業性か悪かったので買ってみました。とても使いやすいです。

対象商品:
75193447
2017-11-17
用途:
機械のメンテナンス

全長が19mmと短いので、狭い隙間にビットが入り大変良いです。
欲を言えばもう1〜2mm短いともっと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75193447
2018-01-25
用途:
機械メンテ

ネジロック剤が塗ってある部位など、トルクを掛けたいところはビットの精度がイマイチですぐナメる。
価格は安価だが、仕事で使うのには不安が残る。

対象商品:
75193447
2015-02-14
用途:
車椅子整備
医療・福祉・介護関連業

狭い場所で板ラチェットに取り付けて作業するつもりで購入しました。うまくいきそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする