AKL-080 強力マグネットホルダー ANEX 75193736

強力マグネットホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75193736品番AKL-080
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。
対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。

材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
真鍮
磁石
全長(mm)80ホルダー径(mm)10差込口対辺6.35mm質量(g)44仕様マグネット着脱式トラスコ品番493-5870RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75193736
2021-12-10
用途: 整備の時
井上電気

1/4ビットに差し込んで電ドラでも強い磁力で外れないので、まして細いので非常に助かります。

対象商品 : 75193736
2021-11-17
用途: 1/4ビットを取り付ける。
井上電気

電ドライバーに1/4ビットを取り付けるが、ブレも無く磁石の強さと太さもいい感じです。

対象商品 : 75193736
2021-07-24
用途: DIY用

金額的にはコスパは良いです。
ただ、少し重い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 75193736
2019-08-28
用途: 趣味の工作に使用。
農・林・水産業

大変良い品物です。-----------------

1が参考にしています
対象商品 : 75193736
2021-05-09
用途: 穴開け

以前も購入したが、使用中に中のマグネットが取れてしまったので、新たに買い替えました。もう少し耐久性が有ると良いのになと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75193736
2018-03-25
用途: 機械整備

短いビットを使って問題なく使用できました、磁石の強さは使いやすい感じであり、価格の割によくできている品です。

1が参考にしています
対象商品 : 75193736
2017-01-19
用途: ビットの延長
医療法人西病院

延長アダプターの中では最も細いと思います。狭い穴の奥のネジにアクセス出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 75193736
2016-08-14
用途: 機械組み立て作業

ビットのマグネットが強力と書いてあり期待して購入したが、マグネットが弱すぎてビットがかろうじて引っ付く程度で役に立たない

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする