ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
パワービット段付(マグネット無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
75194086
品番
AP-14_2-110
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネットなし)
全長(mm)
110
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
種類
段付
本数
10
両頭機能
両頭