ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
パワービット段付(マグネット無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
先端サイズ
No.2
全長(mm)
65
注文コード
75194156
品番
AP-14_2-6-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
先端サイズ・全長
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネットなし)
全長(mm)
65
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
種類
段付
先端寸法(mm)
6
本数
10
両頭機能
両頭