パワービット(マグネット無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 全長(mm)100 注文コード75194296 品番AP-16_1-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は全長6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネットなし)

全長(mm)100 先端サイズNo.1 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする