パワービット段付(マグネット入り)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 75194384 品番 AP-16M_2-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)

全長(mm)100 先端サイズNo.2 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
建築金物施工時

いろいろなメーカーを使用してきましたが
ビスの食いつきや耐久性を考慮するとかなりの満足度です。

対象商品:
75194366
2023-01-21
用途:
インパクト 家電分解
真人 様 (建設業・工事業)

安くて良いです。
また買います。
ありがとうございました。

対象商品:
75194366
2018-11-20
用途:
製品の組み立て時

先端強度がもう少しあると良いかなと思うのですが、少しナメり易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする