パワービット(ブローケース入り)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 75194411 品番 AP20-2065
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。

全長(mm)65 トラスコ品番774-4307 質量(g)296 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数20 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75194427
2017-09-16
用途:
在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする