パワービット(ブローケース入り)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 75194427 品番 AP20-2110
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。

全長(mm)110 トラスコ品番493-7422 質量(g)538 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数20 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75194427
2017-09-16
用途:
在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする