曜日別特売
ARTS-14M_2-65 龍靭ビットスリム ANEX 75194445

 

ARTS-14M_2-65 龍靭ビットスリム ANEX 75194445
ARTS-14M_2-65 龍靭ビットスリム ANEX 75194445
ARTS-14M_2-65 龍靭ビットスリム ANEX 75194445
ARTS-14M_2-65 龍靭ビットスリム ANEX 75194445
ARTS-14M_2-65 龍靭ビットスリム ANEX 75194445

龍靭ビットスリム

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
内容量1セット(10本)注文コード75194445品番ARTS-14M_2-65
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)

全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75194445
2022-05-08
用途: スパイラルダクト接続作業や機械メンテナンス作業時
有限会社小和田製作所製造業

先端のフィットもよく消耗も他の物と遜色なくてとても良いです。

対象商品 : 75194445
2019-06-19
用途: 板金屋
有限会社櫻井設備

厚板にビスを打ちつける時は、ビットにメッキ加工されているせいか、滑ってなめてしまう事があります。相手が薄板なら問題なく打ちつける事ができます。当方は薄板を使用することが多いので、ここ数年はこのビットを使用しております。

対象商品 : 75194445
2018-02-07
用途: アルミサッシ組み立て時

丈夫で使いやすく愛用しています このシリーズ他のサイズも使用しています

対象商品 : 75194463
2017-12-21
用途: 大工作業に購入
建設業・工事業

お気に入りのビットです。
たくさん入っているので当分もちます!

対象商品 : 75194463
2017-05-08
用途: アルミサッシ組み立て時
仲道トーヨー株式会社

丈夫でマグネット付きなので初心者にもビスを落とすことなく愛用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする