ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
スリムビット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
75194603
品番
ASM-2065
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先細先端、衝撃吸収。ネジ頭がよく見える先細、段付タイプ。
全長(mm)
65
先端サイズ
No.2
トラスコ品番
469-7715
質量(g)
40
種類
スリム、段付
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭