ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
木柄普通ドライバー
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75194962
品番
850-1-75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
ブナ材
トラスコ品番
774-3505
全長(mm)
175
質量(g)
45
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
24
商品構成
単品
軸貫通
なし