ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
木柄普通ドライバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75194971
品番
850-2-100
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ブナ材
トラスコ品番
774-3513
全長(mm)
215
質量(g)
75
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
27
商品構成
単品
軸貫通
なし