ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
木柄普通ドライバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75194996
品番
850-3-125
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ブナ材
全長(mm)
280
質量(g)
100
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
軸貫通
なし