※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の スパナ/レンチ
HIT(ヒット)の スパナ
HIT(ヒット)の 両口スパナ
両口スパナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75195732
品番
SN1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
JIS H級取得
鍛造品で非常に丈夫です。
焼付け塗装で錆に強くなっています。
二面幅(mm)
10×12
全長(mm)
130
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に最適です。
トラスコ品番
481-4355
材質
クロームモリブデン
厚さ(mm)
5.5
質量(g)
45
商品構成
単品