※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75195845 品番SN1922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

JIS H級取得
鍛造品で非常に丈夫です。
焼付け塗装で錆に強くなっています。

二面幅(mm)19×22 全長(mm)205 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に最適です。 トラスコ品番481-4525 材質クロームモリブデン 厚さ(mm)10 質量(g)180 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75195766
2017-01-26
用途:
テレビアンテナの配線
電気・ガス・熱供給・水道業

ポケットサイズで便利です。肉厚なので、手に馴染みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする