ネールプーラー(西洋釘抜)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75197473 品番NP450
参考基準価格(税別)¥15,370 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンマーなどを使用せず、3〜4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。

全長(mm)450 用途釘の抜き取り作業に。 質量(g)1650 対応釘(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75197473
2020-06-14
用途:
塩カズノコが入っているバケツの蓋を開ける時
有限会社マルケイ平野 様 (卸売・小売業)

物凄く使いやすく丈夫です。難点は重すぎることです。もう少し軽くなればパーフェクト。

1人が参考にしています
対象商品:
75197473
2017-05-10
用途:
廃材の釘抜き

三本目の釘抜きで釘を掴むところが欠けて以降使い物にならず廃棄

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする