HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 土木建築関連
HIT(ヒット)の 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
HIT(ヒット)の 鉄筋カッター
アップ式鉄筋カッター万能ベンダー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75197507
品番
RC13BR
参考基準価格(税別)
¥57,950
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。
曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。
切断能力(mm)
13
用途
鉄筋の切断、曲げ加工に。
仕様
曲げ作業時のハンドルの動き:下から上
全長(mm)
1070
質量(g)
10500