HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 土木建築関連
HIT(ヒット)の 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
HIT(ヒット)の 鉄筋カッター
新型 鉄筋カッター万能ベンダー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75197516
品番
RC16BN
参考基準価格(税別)
¥77,270
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。
曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
切断能力(mm)
16
用途
鉄筋の切断、曲げ加工に。
仕様
曲げ作業時のハンドルの動き:上から下
全長(mm)
1070
質量(g)
16000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません