※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の カッター
HIT(ヒット)の 専用カッター
HIT(ヒット)の ボルトクリッパー
ズンギリボルトカッター ツインボディー ラージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75197543
品番
TRCWBODYLARG
参考基準価格(税別)
¥60,910
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
替刃が2サイズ取り付けが可能です。
刃を取り付けられる箇所は2箇所です
全長(mm)
885
用途
ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。
仕様
刃取り付け可能数:2
質量(g)
6900
適合替刃・カッター
ズンギリボルトカッター刃(mm):6、8、10、1/4、5/16、3/8、3/8S、10S、W1/2、12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体のみの販売となります。別途、お好みの替刃をご購入下さい。
※ねじ山の合わないものは切断しないで下さい。