直流安定化電源

商品レビューを投稿する
101日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75198035 品番 PPX36-3G
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)

質量(kg)約5.5 表示LCDカラー表示 定格出力電流(A)3 入力電圧(V)AC100/120/220/240±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313 機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能 消費電力(VA)300 定格出力電力(W)108 入力周波数(Hz)47〜63 モード定電圧、定電流、定電力自動切換え 入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms 負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms 定格出力電圧(V)36 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
注意
※AC100V入力 国内仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする