安全規格試験器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75198123 品番 GPT-9513
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

8チャンネルスキャナ内蔵
AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
絶縁抵抗試験は最高10GΩ
電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能
本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能
統計機能により判定結果を集計
オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード)
RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備
チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)

質量(kg)約11 電源(V)AC100〜240±10%( 50/60Hz) 出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV〜5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV〜6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V チャンネル数8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435 メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能 ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272) 消費電力(VA)400 MAX RoHS指令(10物質対応)対応 チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン) 最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
注意
※AC100V入力 国内仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする