HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の リベッター/ナッター/タッカー
HIT(ヒット)の リベッター
HIT(ヒット)の リベッター本体
ハンドリベッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75198401
品番
HR003
参考基準価格(税別)
¥26,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
両手使いタイプのリベッターです。
4.8mm以下のリベットにお勧めです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドリベッター 両手式
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
使用可能リベット(Φmm)
3.2、4.0、4.8
用途
ボードアンカーリベットのかしめ作業に。
全長(mm)
450
質量(g)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合