※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)
内容量1セット
測定範囲(mm)0〜450
校正証明書JCSS校正証明書
注文コード75198936
品番CD-45C(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥115,270
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など16種類から選べます
他の種類を見る
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジタル式ノギスの長尺タイプです。デジタル表示ですので測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差を軽減することができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、オーバースピードエラーは発生しません。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ISO113383-1準拠