曜日別特売
3028SC ワンピース フォーク 75198965

3028SC ワンピース フォーク 75198965
3028SC ワンピース フォーク 75198965
3028SC ワンピース フォーク 75198965
3028SC ワンピース フォーク 75198965
3028SC ワンピース フォーク 75198965
3028SC ワンピース フォーク 75198965
3028SC ワンピース フォーク 75198965

ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ4L
内容量1枚注文コード75198965品番3028SC
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

シャープな印象の襟ぐりデザインで、これまでのメディカルウェアにはなかった優しさとスマートさを兼ね備えたワンピース。 お辞儀の際も胸元の開きが気になりにくい、狭めの襟ぐり設計で安心。裾は甘すぎないマーメードラインを採用し、大人かわいい印象に。座った際の裾さばきもスムーズです。 長めの袖丈と肩のタック仕様がエレガンスさを演出し、二の腕をすっきり見せながら肩まわりの窮屈さを軽減。 ウエストのパイピングがスタイルアップ効果を高めます。 開発には身長155cm~170cmの社員が全面協力。 高身長でも膝が隠れ、低身長でもバランスよく見えるよう、着丈にこだわって設計しました。 デザイン性と機能性を両立し、快適な着心地を追求した、接客・接遇シーンにふさわしい、上品で安心感のあるワンピースです。

色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
102
機能
制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ
素材
ポリエステル100% フルーレクス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする