防球フェンス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75199778 品番 D-8052
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

取扱いのご注意
▼1野球用フェンス・バッティングケージは、野球の練習のために作られております。それ以外の目的でのご使用はしないでください。
▼2転倒やケガの恐れがあり危険ですので、組立て、設置または、移動の際は、必ず責任者のもとで無理のない人数で行ってください。
▼3使用場所または保管場所は、しっかりとした水平な地盤でお願いいたします。それ以外の場所では、傾いたり転倒する恐れがあり危険です。
▼4使用しない時、または風害、水害、雷害等が予想される場合は、転倒しないような対策と、処理をして保管してください。
▼5強風時に使用すると、器具が転倒するなど思いがけない事故が発生し大変危険です。

仕様※組立式 質量(kg)19 サイズ【ネット】440T×60本(無結節・野球目) 寸法(m)幅3×高さ2.5×奥行1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【枠】31.8×1.6 塗装エナメル塗装 アズワン品番63-4084-80 材質(ネット)ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする