防球フェンス
取扱いのご注意
▼1野球用フェンス・バッティングケージは、野球の練習のために作られております。それ以外の目的でのご使用はしないでください。
▼2転倒やケガの恐れがあり危険ですので、組立て、設置または、移動の際は、必ず責任者のもとで無理のない人数で行ってください。
▼3使用場所または保管場所は、しっかりとした水平な地盤でお願いいたします。それ以外の場所では、傾いたり転倒する恐れがあり危険です。
▼4使用しない時、または風害、水害、雷害等が予想される場合は、転倒しないような対策と、処理をして保管してください。
▼5強風時に使用すると、器具が転倒するなど思いがけない事故が発生し大変危険です。
- 仕様
- ※組立式
- サイズ
- 【ネット】440T×60本(無結節・野球目)
- 塗装
- エナメル塗装
- 材質(ネット)
- ポリエチレン
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
介護用品 の新着商品
カテゴリ




























